Referencias
Beta Tools:55AS 7/16X1/2
Rubix:798167645000
fabricante:000550218
EAN:8014230022215



Documentos
Detalles de producto : 55AS 7/16X1/2-LL. FIJAS 2 BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 69,5 g |
| Longitud | 170 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,76 € Sin IVA
/ unidad
10,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
