Referencias
Beta Tools:720LC 17
Rubix:798603144000
fabricante:007200637
EAN:8014230776644

Documentos
Detalles de producto : 720LC 17-LL CON ELEMENTOS POLIMERICOS
Llaves de vaso de impacto con elementos poliméricos coloreados para tuercas de ruedas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x90x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 218 g |
| Apertura | 17 |
| Longitud | 85 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € Sin IVA
/ unidad
15,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
