6470040 304 11X13 - LLAVE POLIGONAL DE MEDIA LUNA 11X13 MM
Llave para tuercas en rincones
Ver información técnicaReferencias
Gedore:304 11x13
Rubix:798179434000
fabricante:6470040
EAN:4010886647004

Detalles de producto : 6470040 304 11X13 - LLAVE POLIGONAL DE MEDIA LUNA 11X13 MM
Llave de bloque de arranque nº 304
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, bocas en estrella de pared fina.
Aplicación: especial para lugares de difícil acceso, p. ej. trabajos en el motor.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, bocas en estrella de pared fina.
Aplicación: especial para lugares de difícil acceso, p. ej. trabajos en el motor.
Half-moon ring spanner 11x13 mm Thin walled rings GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated Specialists in tight spaces
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77 g |
|---|---|
| Apertura | 11x13 |
| Longitud | 150 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,31 € Sin IVA
/ unidad
25,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días