7690370 7118-17 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA SE 14X18, 17 MM
Llave enchufable 14x18 - 7118
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7118-17
Rubix:798173979000
fabricante:7690370
EAN:4002805718179



Detalles de producto : 7690370 7118-17 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA SE 14X18, 17 MM
Acoplamiento de boca abierta rectangular SE 14x18, 17 mm Para acceder a pernos en espacios reducidos y de difícil acceso, fácil de cambiar Forjado Acero cromo-vanadio, cromado mate Con pasador de expulsión para desbloqueo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Apertura | 17 |
| Longitud | 59 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | satén/cromo |
| Diámetro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,26 € Sin IVA
/ unidad
69,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días