41.8 COMBINATION W 41.8

41 - Llaves mixtas contraacodadas métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:41.8
Rubix:798217482000
EAN:3148511013540
brand logo
Resumen técnico
Apertura8
Longitud127 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 41.8 COMBINATION W 41.8


• Llaves mixtas contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 8MM

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)128x16x15 mm
Peso con embalaje33 g
Apertura8
Longitud127 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días