6005550 1 B 1/2AF - LLAVE COMBINADA 1/2p

Llave combinada similar DIN3113B

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1 B 1/2AF
Rubix:798174659000
fabricante:6005550
EAN:4010886600559
brand logo

Resumen técnico

Apertura1/2' (af)
Longitud185 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6005550 1 B 1/2AF - LLAVE COMBINADA 1/2p


Llave combinada nº 1 B en pulgadas americanas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Llave combinada 1/2" Anillo 10° desplazado del eje GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto85 g
Apertura1/2' (af)
Longitud185 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
15,97 € Sin IVA
/ unidad
19,32 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días