9029 C
ERGO™ Tuerca central Llave ajustable de boca ancha con mango de goma y acabado cromado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:9029 C
Rubix:798210862000
EAN:7314153010629

Documentos
Detalles de producto : 9029 C
Llaves ajustables desarrolladas según el proceso científico Ergo
Cualidades
Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico|El mango de elastómero termoplástico de diseño ergonómico distribuye la presión uniformemente en la mano, reduciendo el riesgo de lesiones relacionadas con el trabajo|El mango nunca se siente demasiado caliente ni demasiado frío y tolera el aceite y la grasa. Superficie suave de alta fricción que reduce el riesgo de resbalamiento|Mandíbulas paralelas colocadas en un ángulo de 15° que proporcionan un agarre firme y el mejor alcance|Mayor capacidad y accesibilidad con mandíbulas de apertura más ancha y mango más corto|Última resistencia gracias al endurecimiento de precisión y al acero de aleación de alto rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Apertura | 32 |
| Longitud | 170 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,10 € Sin IVA
/ unidad
38,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días