Referencias
Beta Tools:58 75
Rubix:798164930000
fabricante:000580075
EAN:8014230022536

Documentos
Detalles de producto : 58 75-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x154x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4233 g |
| Apertura | 75 |
| Longitud | 375 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,08 € Sin IVA
/ unidad
256,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
