LLAVE DE UNA BOCA DIN894 105 MM [TEMPO]

Llave de una boca DIN894

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:894105
Rubix:799306616000
fabricante:894105
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE UNA BOCA DIN894 105 MM [TEMPO]


Llaves de una boca

Características: DIN 894. De acero especial, fosfatado, posición de boca 15°, con agujero..
Open jaw wrench DIN894 105mm

Información técnica


Atributos
312,80 € Sin IVA
/ unidad
378,49 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días