Referencias
Hazet:450N-12X13
Rubix:798208537000
EAN:4000896020386



Documentos
Detalles de producto : LLAVE 450N 12X13
Llaves de dos bocas
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Tamaño no normalizado.
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Tamaño no normalizado.
Cualidades
•Slim heads
Shank with sturdy HAZET double-T-profile
Shank with sturdy HAZET double-T-profile
Información técnica
Atributos
| Longitud | 172.7 mm |
|---|---|
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,19 € Sin IVA
/ unidad
9,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
