009430240 943 MQ10-LL DE VASO CON MANGO HEXAGONAL
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:943MQ 10
Rubix:798273960000
fabricante:009430240
EAN:8014230645650

Detalles de producto : 009430240 943 MQ10-LL DE VASO CON MANGO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 161 g |
| Apertura | 10 |
| Longitud | 252 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
