9070P 9070P ADJ SPANNER REVABLE 6

Llave ajustable, serie 90P

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:9070 P
Rubix:798216460000
EAN:7314150103416
brand logo
Resumen técnico
Apertura21
Longitud158 mm
Tipollave ajustable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 9070P 9070P ADJ SPANNER REVABLE 6


Llaves ajustables, desarrolladas según el exclusivo proceso ERGO™. Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 y BS 6333. Acero de alta aleación de calidad. Con mango termoplástico cómodo y antideslizante. Escala en mm, preajustable para una medición precisa. La mandíbula no se sale incluso con la máxima apertura. Ángulo de 15° para una mejor accesibilidad. Rosca para zurdos. Serie P: boca reversible, dentada por un lado para uso como llave de tubo. Fosfatada. Temple de precisión y tratamiento anticorrosión.
Adjustable wrench, 158 mm long, reversible jaw

Información técnica


Atributos
Peso neto148 g
Apertura21
Longitud158 mm
Tipollave ajustable
Acabadofosfato
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,25 Sin IVA
/ unidad
35,39 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h