Referencias
Bahco:27M-16-17
Rubix:798212268000
EAN:7314150180561

Detalles de producto : 27M-16-17 LLAVE DE TUBO 16-17 MM
6-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Standards: UNE 16586
SB: retail pack on a plastic info card
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Standards: UNE 16586
SB: retail pack on a plastic info card
Cualidades
El perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntas proporciona una mayor vida útil a los tornillos y tuercas
El acabado micromate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero de aleación de alto rendimiento
SB: ack de venta al público en una tarjeta informativa de plástico
El acabado micromate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero de aleación de alto rendimiento
SB: ack de venta al público en una tarjeta informativa de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Apertura | 16x17 |
| Longitud | 153 mm |
| Tipo | llave en t |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días