LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX SE 14X18 40-200NM

Llave dinamométrica TORCOFIX TF-SE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:3278549
Rubix:799287498000
EAN:4010886962404
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Longitud479 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX SE 14X18 40-200NM


Llave dinamométrica TORCOFIX SE, suministro en caja de cartón

Características: muy robusta y al mismo tiempo una de marcha suave. Escala doble para la lectura de N · m así como lbf · ft debajo de una mirilla, con efecto de aumento. Construcción robusta de tubo de acero cromado satinado con mango ergonómico de plástico reforzado con fibras de vidrio con entalladuras que sirven de ayuda para el manejo y la calibración. Cabezal con soporte para herramientas de inserción. Para el apriete controlado a derecha e izquierda. La mecánica de pandeo con rodillo de deslizamiento garantiza una señal de disparo acústica y notable. Ajuste sencillo y confortable de valores en la escala girando el mango y bloqueo con botón de retención, exactitud extremadamente alta debido a la escala anular en micrómetros. Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de ±3 % y, por tanto, más preciso que el ±4 % exigido por la norma. Suministro incl. certificado de ensayo.

Aplicación: para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial. Ideal para uniones roscadas de difícil acceso.

Cualidades

Easy to use torque wrench delivering precise torque safely

Información técnica


Atributos
Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Longitud479 mm
Fijación14 x 18 mm
Tipotorque wrench
238,39 € Sin IVA
/ unidad
288,45 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días