S.306-350R LLAVE DINAMO

S.306R - Llaves de disparo - fijación 20 x 7 mm

Ver información técnica

Referencias

Facom:S.306-350R
Rubix:798527426000
EAN:3148517325869
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo60 N.m
Par de apriete, máximo350 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S.306-350R LLAVE DINAMO


• Precisión salida de fábrica: ± 2%. • Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves --> 200 N.m). • Utilización posible con accesorios fijación 20 x 7 mm. • Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversión de los terminales. • Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. • Llaves entregadas dentro de un tubo de plástico de protección.
LLAVE DINANOMETRICA 20X7

Información técnica


Atributos
Peso neto1890 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)850x62x62 mm
Peso con embalaje1905 g
Par de apriete mínimo60 N.m
Par de apriete, máximo350 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud698 mm
Peso1.9 kg
Fijación20x7 mm
NormaDIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
Tipoclick wrench
438,57 € Sin IVA
/ unidad
530,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días