7455-200 LL.DINAMOM C/CABEZA I NT. 1/2

7455

Ver información técnica

Referencias

Bahco:7455-200
Rubix:798267325000
EAN:7314150125128
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7455-200 LL.DINAMOM C/CABEZA I NT. 1/2



• Escalas duales en Nm/libras pie y Nm/libras pulgada (tamaños: 5-25 Nm) 
• La gama abarca valores de par de torsión de 1 a 1000 Nm /11 libras pulgada y 701 libras pie
• Se puede utilizar en sentido horario o antihorario
• Aplicación controlada de par de torsión de hasta el ± 4 % en sentido horario y antihorario
• El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
• Cabezas de carraca fija de 24-36 dientes con cuadradillo de 1/4" a 1" (de 1/4" a 1/2" con sistema de liberación rápida)
• Llave completamente metálica, con mecanismo sellado 
• Mango metálico estriado antideslizamiento, resistente a los impactos, la presión y los productos químicos
• Las llaves de 5 a 340 Nm se presentan en un tubo semitransparente con colgador. El resto en una caja plástica individual.
• Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad, de acuerdo con ISO 6789-1:2017
• Fabricado en EE.UU.

Cualidades

Mechanical Adjustable Torque Click Wrench with Marked Scale and Fixed Ratchet Head

Información técnica


Atributos
Peso neto1840 g
Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud474 mm
248,63 € Sin IVA
/ unidad
300,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días