LLAVE DINAMOMETRICA 3/8 AISLADA 1000V CAT C
Llave dinamometrica islada 1000V ht
Ver información técnicaReferencias
Roebuck:3974893
Rubix:798228395000
EAN:3660338395239


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 12 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 60 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA 3/8 AISLADA 1000V CAT C
Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima. Normas: IEC 60900, de la cual Cat C y VDE:GS
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 12 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 60 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 370 mm |
| Tipo | llave dinamométrica aislada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
638,75 € Sin IVA
/ unidad
772,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días