Referencias
Gedore:4150-25
Rubix:798175280000
fabricante:7601960
EAN:4002805415252


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 2 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 25 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 23/64x15/32 '' |
Detalles de producto : 7601960 4150-25 - TORCOFIX FS 9X12, 2-25 NM
Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 5 - 200 N·m sin escala
• llave dinamométrica de ajuste fijo, robusta, con desconexión audible y táctil, con acoplamiento rectangular para industria y artesanía Ejecución:
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
• robusta construcción tubular de acero pintado con acoplamiento rectangular galvanizado (9x12 mm, resp. 14x18 mm)
• el sistema de desacoplamiento proporciona una señal de desbloqueo perceptible al tacto y audible
• medida de boca de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm)
• manejo únicamente con herramientas insertables con medida de boca uniforme - de lo contrario pueden producirse desplazamientos del valor.
• dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej., llave de vaso montada) como lateralmente (p. ej., carraca reversible y llave de vaso).
• al pedir, por favor indique el valor en N·m si se desea el ajuste de fábrica (precio bajo petición)
• apriete controlado de tornillos en el rango de 5 - 200 N·m sin escala
• llave dinamométrica de ajuste fijo, robusta, con desconexión audible y táctil, con acoplamiento rectangular para industria y artesanía Ejecución:
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
• robusta construcción tubular de acero pintado con acoplamiento rectangular galvanizado (9x12 mm, resp. 14x18 mm)
• el sistema de desacoplamiento proporciona una señal de desbloqueo perceptible al tacto y audible
• medida de boca de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm)
• manejo únicamente con herramientas insertables con medida de boca uniforme - de lo contrario pueden producirse desplazamientos del valor.
• dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej., llave de vaso montada) como lateralmente (p. ej., carraca reversible y llave de vaso).
• al pedir, por favor indique el valor en N·m si se desea el ajuste de fábrica (precio bajo petición)
Llave dinamométrica TORCOFIX FS 9x12 5-25 Nm Aplicación: apriete controlado de tornillos en el rango de 5 - 200 N·m sin escala llave dinamométrica de ajuste fijo, robusta, con desconexión audible y táctil, con acoplamiento rectangular para industria y artesanía Ejecución: clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) para el apriete controlado en sentido horario y antihorario robusta construcción tubular de acero pintado con acoplamiento rectangular galvanizado (9x12 mm, resp. 14x18 mm) el sistema de desacoplamiento proporciona una señal de desbloqueo perceptible al tacto y audible medida de boca de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm) manejo únicamente con herramientas insertables con medida de boca uniforme - de lo contrario pueden producirse desplazamientos del valor. dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej., llave de vaso montada) como lateralmente (p. ej., carraca reversible y llave de vaso). al pedir, por favor indique el valor en N·m si se desea el ajuste de fábrica (precio bajo petición)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 210 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 2 N.m |
| Par de apriete, máximo | 25 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 23/64x15/32 '' |
| Longitud | 186 mm |
| Peso | 0.21 kg |
| Fijación | 9x12 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,84 € Sin IVA
/ unidad
169,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días