S.306-200D LLAVE DINAMO

306D - Llaves de disparo sin accesorio

Ver información técnica

Referencias

Facom:S.306-200D
Rubix:798527428000
EAN:3148516936448
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 in. ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S.306-200D LLAVE DINAMO


• Precisión salida de fábrica: ± 2% salvo: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). • Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m). • Puede utilizarse con accesorios: - Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. - Diámetro: 30 mm. • Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversión de los terminales. • Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. • Se entrega en caja de plástico.
LLAVE DINANOMETRICA 200NM

Cualidades

Key numbered and supplied with an ISO 6789 calibration certificate. Delivered in plastic box.

Aplicaciones

One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits.

Información técnica


Atributos
Peso neto1260 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)820x145x120 mm
Peso con embalaje2720 g
Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 in. ''
Longitud515 mm
Peso1.26 kg
Fijación14 x 18 mm
NormaISO 6789
Tipollave de gatillo sin accesorios
352,97 € Sin IVA
/ unidad
427,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días