603/10-LLAVES DINAMOMETRICAS CORREDIZAS
LLAVES DINAMOMÉTRICAS DE DESLIZAMIENTO PARA APRIETES A DERECHA PRECISIÓN DE APRIETE ± 6% BETA 603
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:603/10
Rubix:798167564000
fabricante:006030010
EAN:8014230084510


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 2 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 10 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
Detalles de producto : 603/10-LLAVES DINAMOMETRICAS CORREDIZAS
UNI EN ISO 6789
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x58x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 280 g |
| Par de apriete mínimo | 2 N.m |
| Par de apriete, máximo | 10 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 195 mm |
| Fijación | 35 mm |
| Tipo | precisión de apriete +/- 6% |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
711,45 € Sin IVA
/ unidad
860,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días