7709060 7561-01 - DREMOMETER B A+S 1/2p 20-120 NM
Llave dinamométrica DREMOMETER B A+S
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7561-01
Rubix:798172761000
fabricante:7709060
EAN:4002805756119


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 120 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : 7709060 7561-01 - DREMOMETER B A+S 1/2p 20-120 NM
Ventajas técnicas/función:
• El bloqueo y aseguramiento (A+S) impide un ajuste accidental o manipulado, proporcionando así mayor seguridad de proceso para el usuario
• clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy apropiada para taller
• no hay desplazamientos de valor ni influencias en la precisión al trabajar con las dos manos o accionar fuera del mango (como ocurre con las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que proporciona una alta fiabilidad de uso; ampliable para reducir la carga de trabajo del usuario.
• desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en un exclusivo mecanismo de palanca
• cadena de palanca forjada fabricada en la propia forja de calidad del grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga durabilidad
• manejo sencillo - apriete del par de giro de forma rápida y fiable
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 6 - 3000 N·m
• aplicación en casi todos los sectores industriales Ejecución:
• con certificado según DIN EN ISO 6789, rastreable a la norma nacional a través de nuestro propio laboratorio DAkkS
• liberación automática con señal táctil y audible
• doble escala con correspondiente graduación (véase tabla)
• cuadrado de accionamiento tipo B, BC, C con desacoplamiento por pulsador
• por ejemplo en producción en serie, donde cada vez debe apretarse con el mismo valor
• el valor fijado puede ajustarse en fábrica o por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados
• al hacer el pedido, indique por favor el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
• El bloqueo y aseguramiento (A+S) impide un ajuste accidental o manipulado, proporcionando así mayor seguridad de proceso para el usuario
• clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy apropiada para taller
• no hay desplazamientos de valor ni influencias en la precisión al trabajar con las dos manos o accionar fuera del mango (como ocurre con las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que proporciona una alta fiabilidad de uso; ampliable para reducir la carga de trabajo del usuario.
• desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en un exclusivo mecanismo de palanca
• cadena de palanca forjada fabricada en la propia forja de calidad del grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga durabilidad
• manejo sencillo - apriete del par de giro de forma rápida y fiable
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 6 - 3000 N·m
• aplicación en casi todos los sectores industriales Ejecución:
• con certificado según DIN EN ISO 6789, rastreable a la norma nacional a través de nuestro propio laboratorio DAkkS
• liberación automática con señal táctil y audible
• doble escala con correspondiente graduación (véase tabla)
• cuadrado de accionamiento tipo B, BC, C con desacoplamiento por pulsador
• por ejemplo en producción en serie, donde cada vez debe apretarse con el mismo valor
• el valor fijado puede ajustarse en fábrica o por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados
• al hacer el pedido, indique por favor el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
Llave dinamométrica DREMOMETER B A+S 1/2" 25-120 Nm Ventajas técnicas/función: El bloqueo y aseguramiento (A+S) impide un ajuste accidental o manipulado, proporcionando así mayor seguridad de proceso para el usuario clasificada según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy apropiada para taller no hay desplazamientos de valor ni influencias en la precisión al trabajar con las dos manos o accionar fuera del mango (como ocurre con las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que proporciona una alta fiabilidad de uso; ampliable para reducir la carga de trabajo del usuario. desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en un exclusivo mecanismo de palanca cadena de palanca forjada fabricada en la propia forja de calidad del grupo máxima precisión incluso en uso continuo intensivo larga vida útil y larga durabilidad manejo sencillo - apriete del par de giro de forma rápida y fiable cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario Aplicación: apriete controlado de tornillos en el rango de 6 - 3000 N·m aplicación en casi todos los sectores industriales Ejecución: con certificado según DIN EN ISO 6789, rastreable a la norma nacional a través de nuestro propio laboratorio DAkkS liberación automática con señal táctil y audible doble escala con correspondiente graduación (véase tabla) cuadrado de accionamiento tipo B, BC, C con desacoplamiento por pulsador por ejemplo en producción en serie, donde cada vez debe apretarse con el mismo valor el valor fijado puede ajustarse en fábrica o por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados al hacer el pedido, indique por favor el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
| Par de apriete, máximo | 120 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 450 mm |
| Peso | 1.5 kg |
| Fijación | 12.5 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
597,96 € Sin IVA
/ unidad
723,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días