7674090 8554-02 - DREMOMETER AM EN CAJA DE PLASTICO

Llave dinamométrica Dremometer AM

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8554-02
Rubix:798176817000
fabricante:7674090
EAN:4002805855423
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo6 N.m
Par de apriete, máximo30 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7674090 8554-02 - DREMOMETER AM EN CAJA DE PLASTICO


Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 6-30 N·m / 50-270 lbf·in
• uso en casi todos los sectores industriales Ejecución:
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor ajustado en la escala. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %).
• cuadradillo de accionamiento 1/4" con retención por bola DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174
• disparo automático con señal táctil y audible
• doble escala con una graduación de 1 N·m y 10 lbf·in Ventajas técnicas/función:
• ligero y robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy apto para el taller
• no hay desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con dos manos o al accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están alineados en un eje, lo que proporciona alta fiabilidad de uso, ampliable para reducir la carga de trabajo del usuario.
• desgaste extremadamente bajo por la reducción de fuerzas en un mecanismo de palanca único
• cadena de palancas forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y gran durabilidad
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par
• ajuste agradable mediante un elegante mando de ajuste antiperdida en el extremo del mango
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
Llave dinamométrica DREMOMETER AM en estuche Toepassing: apriete controlado de tornillos en el rango de 6-30 N·m / 50-270 lbf·in uso en casi todos los sectores industriales Ejecución: clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor ajustado en la escala. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %). cuadradillo de accionamiento 1/4" con retención por bola DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174 disparo automático con señal táctil y audible doble escala con una graduación de 1 N·m y 10 lbf·in Ventajas técnicas/función: ligero y robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy apto para el taller no hay desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con dos manos o al accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están alineados en un eje, lo que proporciona alta fiabilidad de uso, ampliable para reducir la carga de trabajo del usuario. desgaste extremadamente bajo por la reducción de fuerzas en un mecanismo de palanca único cadena de palancas forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo máxima precisión incluso en uso continuo intensivo larga vida útil y gran durabilidad manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par ajuste agradable mediante un elegante mando de ajuste antiperdida en el extremo del mango cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario

Información técnica


Atributos
Peso neto910 g
Par de apriete mínimo6 N.m
Par de apriete, máximo30 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud268 mm
Peso0.91 kg
Fijación6.3 mm
Tipollave dinamométrica
491,42 € Sin IVA
/ unidad
594,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días