LLAVE DINAMOMETRICA 3/8 10-50 NM <<DESCATALOGADO>>
Llave dinamométrica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:9231961
Rubix:798733797000
EAN:3660338519048


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 50 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA 3/8 10-50 NM <<DESCATALOGADO>>
ISO 6789:2017
Llave fácil de usar equipada con escala de ajuste.
Ajuste rápido y preciso.
La llave con ref.
8787571 se suministra con un adaptador de 3/8''Se entrega en una caja de almacenamiento robusta.
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 50 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 328 mm |
| Tipo | llave dinamométrica de trinquete fija |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,42 € Sin IVA
/ unidad
332,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días