S.306-200R

S.306R - Llaves de disparo - fijación 20 x 7 mm

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:S.306-200R
Rubix:798486915000
EAN:3148517325944
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 in. ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S.306-200R


• Precisión salida de fábrica: ± 2%. • Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves --> 200 N.m). • Utilización posible con accesorios fijación 20 x 7 mm. • Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversión de los terminales. • Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. • Llaves entregadas dentro de un tubo de plástico de protección.
LLAVE DINANOMETRICA 20X7

Información técnica


Atributos
Peso neto1300 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)535x50x50 mm
Peso con embalaje1330 g
Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 in. ''
Longitud510 mm
Peso1.3 kg
Fijación20 x 7 mm
NormaISO 6789
Tipoclick wrench
350,90 € Sin IVA
/ unidad
424,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días