2641542 DMZ 400 - LLAVE DINAMOMETRICA DREMASTER Z 16, 80-400 NM

Llave dinamométrica Dremaster DMZ

Ver información técnica

Referencias

Gedore:DMZ 400
Rubix:798326560000
fabricante:2641542
EAN:4002805931615
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo80 N.m
Par de apriete, máximo400 N.m
Adaptador de llave cuadrada5/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2641542 DMZ 400 - LLAVE DINAMOMETRICA DREMASTER Z 16, 80-400 NM


Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (valores indicativos para tornillos M7-10.9 hasta M24-8.8, M30-5.6)
• llave dinamométrica ajustable, con desconexión audible y táctil y robusta con toma de pasador para industria y artesanía Ejecución:
• clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con un certificado de fábrica trazable. Calibrada con una desviación permitida de +/- 3 % o mejor. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) por su seguridad.
• para apriete controlado en sentido horario y antihorario
• construcción robusta de tubo de acero cromado mate, con toma de pasador fosfatada (16 mm y 22 mm respectivamente) y componentes plásticos de alta calidad
• mango ergonómico de plástico de 2 componentes con ayuda de calibración
• conmutación entre escala principal N·m y escala secundaria lbf·ft para evitar errores de lectura al ajustar el par deseado.
• con escala micrométrica para la escala principal N·m para ajustar valores intermedios de la escala
• el sistema de desacoplamiento proporciona una señal de desbloqueo perceptible y audible
• sistema ergonómico para el ajuste del par con símbolo instructivo
• posibilidad de ajuste rápido mediante llave de pasador angular, no incluida
• sistema de ajuste protegido
• medida de fábrica: 32 mm (16 mm) y 56 mm (22 mm) respectivamente
• utilización sólo con herramientas de vaso con medida de llave uniforme - de lo contrario pueden producirse desviaciones de valor.
• dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej., llave de vaso) como lateralmente (p. ej., carraca reversible y vaso)
Llave dinamométrica DREMASTER Z 16, 80-400 Nm Aplicación: apriete controlado de tornillos en el rango de 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (valores orientativos para tornillos M7-10.9 hasta M24-8.8, M30-5.6) llave dinamométrica ajustable, con desconexión audible y táctil y robusta, con toma de vástago para industria y oficio Ejecución: clasificada según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con un certificado de fábrica trazable. Calibrada con una desviación permitida de +/- 3 % o mejor. Se supera la directriz de la norma (+/- 4%) por su seguridad. para el apriete controlado en sentido horario y antihorario construcción robusta de tubo de acero cromado satinado, con toma de vástago fosfatada (16 mm resp. 22 mm) y piezas de plástico de alta calidad empuñadura ergonómica de plástico de 2 componentes con ayuda de calibración conmutación entre la escala principal N·m y la escala secundaria lbf·ft para evitar errores de lectura al ajustar el par deseado. con escala micrométrica para la escala principal N·m para ajustar valores intermedios de la escala el sistema de desacoplamiento proporciona una señal de desbloqueo perceptible y audible sistema ergonómico para el ajuste del par con símbolo instructivo posibilidad de ajuste rápido mediante llave de pasador angular, no incluida sistema de ajuste protegido medida de referencia de fábrica: 32 mm (16 mm) resp. 56 mm (22 mm) manejo solo con herramientas de vaso con medida de boca uniforme - de lo contrario pueden producirse desviaciones en los valores. dependiendo del uso de la herramienta se puede trabajar tanto hacia adelante (p. ej. llave de vaso-fija) como lateralmente (p. ej. carraca conmutable y dado de vaso)

Información técnica


Atributos
Peso neto2200 g
Par de apriete mínimo80 N.m
Par de apriete, máximo400 N.m
Adaptador de llave cuadrada5/8 ''
Longitud677.2 mm
Peso1.79 kg
Fijación16 mm
Tipollave dinamométrica
371,57 € Sin IVA
/ unidad
449,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días