1196804 8305-20 - LLAVE DINAMOMETRICA TIPO EDS 400-2000 NM
Llave dinamométrica tipo 83 EDS
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8305-20
Rubix:798177380000
fabricante:1196804
EAN:4002805918166


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 400 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 2000 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
Detalles de producto : 1196804 8305-20 - LLAVE DINAMOMETRICA TIPO EDS 400-2000 NM
Aplicación:
• apriete controlado así como control de "momentos de movimiento"
• aplicación en muchos sectores (industriales)
• cubre rangos de trabajo de 0,8 - 2000 N·m Ejecución:
• llave dinamométrica indicadora con reloj comparador y aguja de arrastre
• cuadrado de accionamiento doble 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con bloqueo por bola para el apriete controlado a derechas y a izquierdas
• modelos 8301-04 a 8304-80 con trinquete integrado
• para apriete controlado y mediciones de par
• precisión: +/- 4% de tolerancia respecto al valor de escala ajustado
• según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales
• con doble escala en N·m y lbf·in o lbf·ft respectivamente en una escala bicolor, de fácil lectura
• protección incorporada contra sobrecarga - tope mecánico ante una sobrecarga del 25% sobre el valor máximo
• carcasa de construcción especial de aluminio, ligera y robusta - pintada en gris plateado
• mango de goma negro antideslizante
• modelos 8301-04 a 8301-40 conformes con EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
• modelos 8303-40 a 8305-20 llevan de serie una señal audiovisual Alcance del suministro:
• llave dinamométrica de reloj tipo 83
• pila, en los modelos n.º 8303-40 a 8305-20
• certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
• entrega en caja robusta de plástico negra (n.º 8301-04 a 8302-20), en caso contrario en embalaje de cartón resistente (n.º 8303-40 a 8305-20)
• apriete controlado así como control de "momentos de movimiento"
• aplicación en muchos sectores (industriales)
• cubre rangos de trabajo de 0,8 - 2000 N·m Ejecución:
• llave dinamométrica indicadora con reloj comparador y aguja de arrastre
• cuadrado de accionamiento doble 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con bloqueo por bola para el apriete controlado a derechas y a izquierdas
• modelos 8301-04 a 8304-80 con trinquete integrado
• para apriete controlado y mediciones de par
• precisión: +/- 4% de tolerancia respecto al valor de escala ajustado
• según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales
• con doble escala en N·m y lbf·in o lbf·ft respectivamente en una escala bicolor, de fácil lectura
• protección incorporada contra sobrecarga - tope mecánico ante una sobrecarga del 25% sobre el valor máximo
• carcasa de construcción especial de aluminio, ligera y robusta - pintada en gris plateado
• mango de goma negro antideslizante
• modelos 8301-04 a 8301-40 conformes con EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
• modelos 8303-40 a 8305-20 llevan de serie una señal audiovisual Alcance del suministro:
• llave dinamométrica de reloj tipo 83
• pila, en los modelos n.º 8303-40 a 8305-20
• certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
• entrega en caja robusta de plástico negra (n.º 8301-04 a 8302-20), en caso contrario en embalaje de cartón resistente (n.º 8303-40 a 8305-20)
Llave dinamométrica tipo 83 EDS 400-2000 Nm Aplicación: apriete controlado así como control de "momentos de movimiento" aplicación en muchos sectores (industriales) cubre rangos de trabajo de 0,8 - 2000 N·m Ejecución: llave dinamométrica indicadora con reloj comparador y aguja de arrastre 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" o 1" cuadrado de accionamiento doble con bloqueo por bola para el apriete controlado a derechas y a izquierdas modelos 8301-04 a 8304-80 con trinquete integrado para apriete controlado y mediciones de par precisión: +/- 4% de tolerancia respecto al valor de escala ajustado según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales con doble escala en N·m y lbf·in o lbf·ft respectivamente en una escala bicolor, de fácil lectura protección incorporada contra sobrecarga - tope mecánico ante una sobrecarga del 25% sobre el valor máximo carcasa de construcción especial de aluminio, ligera y robusta - pintada en gris plateado mango de goma negro antideslizante modelos 8301-04 a 8301-40 conformes con EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electrostática modelos 8303-40 a 8305-20 llevan de serie una señal audiovisual Alcance del suministro: llave dinamométrica de reloj tipo 83 pila, en los modelos n.º 8303-40 a 8305-20 certificado de prueba según DIN EN ISO 6789 entrega en caja robusta de plástico negra (n.º 8301-04 a 8302-20), en caso contrario en embalaje de cartón resistente (n.º 8303-40 a 8305-20)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16690 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 400 N.m |
| Par de apriete, máximo | 2000 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Longitud | 2040 mm |
| Peso | 16.7 kg |
| Fijación | 25 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2928,51 € Sin IVA
/ unidad
3543,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días