Referencias
Facom:E.516ST-340PB
Rubix:798894015000
EAN:3662424156779






Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 34 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 340 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : LLAVE DINA SMART 1/2 - 17-340NM
Cualidades
•PRECISIÓN: - Par: ± 2%
ACCESORIO: Cabezal de trinquete fijo
CONECTIVIDAD: Conectividad Bluetooth
ACCESORIO: Cabezal de trinquete fijo
CONECTIVIDAD: Conectividad Bluetooth
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 34 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 340 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 500 mm |
| Peso | 1.73 kg |
| Fijación | 14x18 mm |
| Norma | ISO 6789 |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
931,50 € Sin IVA
/ unidad
1127,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días