LLAVE DINAMOMETRICA DE RESORTE 666/5
LAVE DINAMOMETRICAS RESORTE 666/10X
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:666/5
Rubix:799106358000
fabricante:006660705
EAN:8054809362144


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 50 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA DE RESORTE 666/5
Llave dinamométrica de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha, precisión de apriete ±3%
Gracias a los nuevos componentes de la llave dinamométrica Zero
-Reset, ya no es necesario descargarla al final de cada ciclo de funcionamiento. TECNOLOGÍA ZERO
-RESET: gracias a los materiales de mayor rendimiento y a los mejores tratamientos térmicos del resorte y de los componentes del sistema de ajuste, ya no es necesario volver al ajuste mínimo al final de cada ciclo de funcionamiento. FACILIDAD DE AJUSTE: la escala graduada permite configurar fracciones mínimas de intervalo (en décimas de Nm). VISIBILIDAD MEJORADA: escala graduada doble para una visibilidad más clara y sencilla del par. CARRACA REVERSIBLE: Mecanismo de 72 dientes para un uso rápido y preciso de la llave, asegurando un ángulo de recuperación de solo 5°. Adecuado para aprietes a la derecha con una precisión de apriete de ±3%. MANGO BIMATERIAL: El mango ergonómico ofrece un agarre cómodo y seguro. Fabricado con materiales resistentes a combustibles, aceites y líquidos industriales. SISTEMA PUSH
-PULL DE BLOQUEO DEL PAR: Pomo de bloqueo/desbloqueo con anillo rojo muy visible en posición desbloqueada. Ajuste del par girando el mango. MECANISMO DE RESORTE: El mecanismo de resorte es perceptible tanto al oído como al tacto. 100% MADE IN ITALY: Diseñado y producido íntegramente en Italia, ensamblado, verificado y certificado en el laboratorio Dynalab Beta, en nuestra sede de Sovico, que garantiza la máxima calidad de las llaves. AMPLIA GAMA: La gama compuesta por 7 llaves permite efectuar aprietes de 5 a 300 Nm, con uniones cuadradas macho de 1/4'' a 1/2''. UNI EN ISO 6789
Gracias a los nuevos componentes de la llave dinamométrica Zero
-Reset, ya no es necesario descargarla al final de cada ciclo de funcionamiento. TECNOLOGÍA ZERO
-RESET: gracias a los materiales de mayor rendimiento y a los mejores tratamientos térmicos del resorte y de los componentes del sistema de ajuste, ya no es necesario volver al ajuste mínimo al final de cada ciclo de funcionamiento. FACILIDAD DE AJUSTE: la escala graduada permite configurar fracciones mínimas de intervalo (en décimas de Nm). VISIBILIDAD MEJORADA: escala graduada doble para una visibilidad más clara y sencilla del par. CARRACA REVERSIBLE: Mecanismo de 72 dientes para un uso rápido y preciso de la llave, asegurando un ángulo de recuperación de solo 5°. Adecuado para aprietes a la derecha con una precisión de apriete de ±3%. MANGO BIMATERIAL: El mango ergonómico ofrece un agarre cómodo y seguro. Fabricado con materiales resistentes a combustibles, aceites y líquidos industriales. SISTEMA PUSH
-PULL DE BLOQUEO DEL PAR: Pomo de bloqueo/desbloqueo con anillo rojo muy visible en posición desbloqueada. Ajuste del par girando el mango. MECANISMO DE RESORTE: El mecanismo de resorte es perceptible tanto al oído como al tacto. 100% MADE IN ITALY: Diseñado y producido íntegramente en Italia, ensamblado, verificado y certificado en el laboratorio Dynalab Beta, en nuestra sede de Sovico, que garantiza la máxima calidad de las llaves. AMPLIA GAMA: La gama compuesta por 7 llaves permite efectuar aprietes de 5 a 300 Nm, con uniones cuadradas macho de 1/4'' a 1/2''. UNI EN ISO 6789
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 50 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 342 mm |
| Peso | 0.68 kg |
| Fijación | 30 |
| Norma | UNI EN ISO 6789 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,55 € Sin IVA
/ unidad
311,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días