IZO-D-340 LLAVE DINAMOMETRICA 34-340 NM
Llave dinamométrica IZO-D
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:IZO-D-340
Rubix:798253712000
EAN:7314151846848


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 34 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 340 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Documentos
Detalles de producto : IZO-D-340 LLAVE DINAMOMETRICA 34-340 NM
Llave dinamométrica electrónica. Precisión +/- 2%. Señal visual, acústica y por vibración. Con cabeza de trinquete desmontable y reversible de inserción. 60 dientes / 6 caras. Apagado automático y control automático del punto cero. Conservación de datos y de los valores ajustados al cambiar la batería. Operativo de: 5 C - 42 C. Resistente a temperaturas exteriores: -10 C - 50 C. Completo con cabeza de trinquete y tres pilas AA. Valores medidos programables en Nm, Lbf.ft, Lbf.in. ISO 6789. 89/336/EEC.
Electric torque wrench 1/2 inch, 14X18 mm, 34-340Nm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2130 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 34 N.m |
| Par de apriete, máximo | 340 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 665 mm |
| Tipo | torque wrench |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
845,70 € Sin IVA
/ unidad
1023,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días