Referencias
Stahlwille:96500910
Rubix:798740561000
EAN:4018754222827




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 100 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 9x12 '' |
Detalles de producto : 96500910 DINAMOMETRICA DIGITAL
Llave dinamométrica electrónica MANOSKOP® 714
Características: llave dinamométrica y medidora de ángulo, diseño ergonómico con mango de plástico de varios componentes. Con toma para micro USB para programar la llave dinamométrica y medidora de ángulo y para documentar los datos del atornillado a través del portátil y PC. Par de apriete ajustable mediante teclas multifunción. Configurable en N·m, ft·lb, in·lb, pantalla gráfica en color de alta resolución, con luces de señalización lateral adicionales. Para apriete a la derecha controlado, así como el ángulo de rotación. Par de apriete y ángulo de giro visibles al mismo tiempo. Señalización cuádruple del proceso de atornillado mediante señal acústica (zumbido), señal de disparo y palpable por desbloqueo electromecánico, indicador de cifras en funcionamiento e indicador LED bien visible desde cualquier ángulo, con función de semáforo. Función de bloqueo del menú para evitar el ajuste no intencionado de los valores de configuración. 4 modos de medición: par, ángulo de giro, par con tamaño de control del ángulo de giro, ángulo de giro con tamaño de control del par. Posibilidad de programar las series de parámetros y el diagramas de operaciones (25 en cada caso). Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. La entrega incluye el certificado de inspección, el software SENSOMASTER 4, el cable USB y 4 pilas micro AAA/LR03.
Aplicación: para uniones atornilladas de alta precisión con par de apriete/ángulo de rotación en las que se requiera una alta precisión u obligación de documentación, por ejemplo, para componentes de motor, en particular tornillos de cabeza cilíndrica, o en ingeniería mecánica con mayores requisitos, por ejemplo, robótica, etc.
Características: llave dinamométrica y medidora de ángulo, diseño ergonómico con mango de plástico de varios componentes. Con toma para micro USB para programar la llave dinamométrica y medidora de ángulo y para documentar los datos del atornillado a través del portátil y PC. Par de apriete ajustable mediante teclas multifunción. Configurable en N·m, ft·lb, in·lb, pantalla gráfica en color de alta resolución, con luces de señalización lateral adicionales. Para apriete a la derecha controlado, así como el ángulo de rotación. Par de apriete y ángulo de giro visibles al mismo tiempo. Señalización cuádruple del proceso de atornillado mediante señal acústica (zumbido), señal de disparo y palpable por desbloqueo electromecánico, indicador de cifras en funcionamiento e indicador LED bien visible desde cualquier ángulo, con función de semáforo. Función de bloqueo del menú para evitar el ajuste no intencionado de los valores de configuración. 4 modos de medición: par, ángulo de giro, par con tamaño de control del ángulo de giro, ángulo de giro con tamaño de control del par. Posibilidad de programar las series de parámetros y el diagramas de operaciones (25 en cada caso). Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. La entrega incluye el certificado de inspección, el software SENSOMASTER 4, el cable USB y 4 pilas micro AAA/LR03.
Aplicación: para uniones atornilladas de alta precisión con par de apriete/ángulo de rotación en las que se requiera una alta precisión u obligación de documentación, por ejemplo, para componentes de motor, en particular tornillos de cabeza cilíndrica, o en ingeniería mecánica con mayores requisitos, por ejemplo, robótica, etc.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x80x680 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1510 g |
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
| Par de apriete, máximo | 100 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 9x12 '' |
| Longitud | 466 mm |
| Peso | 1.085 kg |
| Fijación | 9x12 mm |
| Tipo | 714/10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1848,00 € Sin IVA
/ unidad
2236,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días