6197360 ITX K 19 T40 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/2p TORX T40

Llave de impacto TORX - ITX K 19

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:ITX K 19 T40
Rubix:798178907000
fabricante:6197360
EAN:4010886619735
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud57 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6197360 ITX K 19 T40 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/2p TORX T40


Pieza de destornillador de impacto 1/2" TORX T40 cuadrada según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE acero especial, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto77 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud57 mm
Cuadrado12.5 mm
Acabadopulido
32,63 € Sin IVA
/ unidad
39,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días