NK.38LA VASO IMPACTO 3/4'' LARGO

NK.LA - Vasos impacto de 3/4" largos 6 caras métricos

Ver información técnica
Referencias
Facom:NK.38LA
Rubix:798527818000
EAN:3148516556561
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro44 mm
Longitud90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK.38LA VASO IMPACTO 3/4'' LARGO


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 3/4 LARGO IMPACTO - 6C - 38MM

Información técnica


Atributos
Peso neto1010 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)100x60x60 mm
Peso con embalaje920 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro44 mm
Longitud90 mm
Cuadrado38 mm
Acabadofosfato
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,29 Sin IVA
/ unidad
88,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días