Referencias
Bahco:7400SM-20
Rubix:798211297000
EAN:7314153002570


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Longitud | 29 mm |
Documentos
Detalles de producto : 7400SM-20
- Cuerpo acanalado para la rotación del pasador de los acoples de liberación rápida
- Uso manual únicamente
- Acabado completamente pulido
- Acero aleado de alto rendimiento
- Reducción del desgaste de la fijación gracias al perfil Dynamic Drive™
- Distribución de la carga y par máximo desde la zona lateral adicional
- Norma: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Cualidades
3/8" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 20 mm |
| Longitud | 29 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 63 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,59 € Sin IVA
/ unidad
9,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días