6162570 KR 19 19 - VASO DE IMPACTO 1/2p 19 MM
Llave de impacto para vasos 1/2" hexagonal KR 19
Ver información técnicaReferencias
Gedore:KR 19 19
Rubix:798175716000
fabricante:6162570
EAN:4010886616253


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : 6162570 KR 19 19 - VASO DE IMPACTO 1/2p 19 MM
• accionado mecánicamente
• con cuadradillo interior según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE acero especial, bruñido
Llave de impacto para vasos 1/2" 19 mm accionado mecánicamente con cuadradillo interior según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE acero especial, bruñido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 186 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días