Referencias
Bahco:K7801TORX-E18
Rubix:798211677000
EAN:7314151811624


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' square drive '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : K7801TORX-E18
Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Cualidades
Vasos de impacto con cuadradillo de 1/2" y perfil de cabeza TORX® con acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' square drive '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.18 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 90 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,23 € Sin IVA
/ unidad
14,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días