6193880 TX 20 E4 - LLAVE DE VASO 1/4 E4

Vaso de llave de vaso 1 - 4 pulgadas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:TX 20 E4
Rubix:798175734000
fabricante:6193880
EAN:4010886619384
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6193880 TX 20 E4 - LLAVE DE VASO 1/4 E4


Punta de llave de vaso de 1/4" para tornillos con TORX® exterior

Características: De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con ranura para bola de retención, rectificado, cromado y moleteado antideslizante.
Socket 1/4" TX E4 Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud25 mm
Cuadrado6.3 mm
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 Sin IVA
/ unidad
12,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días