LLAVE DE VASO ZYKLOP 1/4 8790 FA 12,0
FA Zyklop socket with 1/4" and Hexagon 11 drive
Ver información técnicaReferencias
Wera:05003684001
Rubix:799309503000
EAN:4013288183415

Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 16.8 mm |
| Longitud | 18 mm |
Detalles de producto : LLAVE DE VASO ZYKLOP 1/4 8790 FA 12,0
Zyklop socket with 1/4" and hex drive for manual jobs with a 1/4" ratchet.
Tip Size: 12mm
Cualidades
• very low height - ideal for confined working areas
• For manual operations
• Equipped with ball stop groove
• Chrome vanadium steel, high-gloss chrome-plated
• For Zyklop Mini 2 and 1/4" ratchets
• For manual operations
• Equipped with ball stop groove
• Chrome vanadium steel, high-gloss chrome-plated
• For Zyklop Mini 2 and 1/4" ratchets
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 16.8 mm |
| Longitud | 18 mm |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 12 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,36 € Sin IVA
/ unidad
10,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días