6197010 K 21 L 34 - VASO DE IMPACTO 1p, FORMA LARGA 34 MM

Llave de impacto de vaso 1" 6 caras larga modelo K 21 L

Ver información técnica
Referencias
Gedore:K 21 L 34
Rubix:798176616000
fabricante:6197010
EAN:4010886619704
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro34 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6197010 K 21 L 34 - VASO DE IMPACTO 1p, FORMA LARGA 34 MM


Toma de impacto 1", longitud 34 mm Accionamiento a máquina, apta para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico

Información técnica


Atributos
Peso neto1189 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro34 mm
Longitud100 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,65 Sin IVA
/ unidad
77,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días