6160280 K 19 10 - VASO DE IMPACTO 1/2p 10 MM

Llave de impacto 1/2 llave de vaso "6 caras K 19

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 19 10
Rubix:798175009000
fabricante:6160280
EAN:4010886616024
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro10 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6160280 K 19 10 - VASO DE IMPACTO 1/2p 10 MM


Toma de impacto 1/2" hex 10 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto82 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro10 mm
Longitud38 mm
Acabadopulido
6,62 Sin IVA
/ unidad
8,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días