LLAVE VASO 3/4 DE 46 6 CARAS K.46HB
K.HB - Vasos 3/4" 6 caras métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:K.46HB
Rubix:798500871000
EAN:3148516615626




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 3/4 DE 46 6 CARAS K.46HB
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 6C - 46 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 690 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 76x63x63 mm |
| Peso con embalaje | 685 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud | 75 mm |
| Cuadrado | 46 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 641 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,51 € Sin IVA
/ unidad
40,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días