Referencias
Beta Tools:78BA 30
Rubix:798164368000
fabricante:000780830
EAN:8014230427829

Documentos
Detalles de producto : 78BA 30-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x50x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 443 g |
| Apertura | 30 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 443 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,00 € Sin IVA
/ unidad
267,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
