Referencias
Beta Tools:42BA 12
Rubix:798163431000
fabricante:000420812
EAN:8014230494258


Resumen técnico
| Apertura | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Material | aleación de cobre-berilio |
Documentos
Detalles de producto : 42BA 12-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x26x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80 g |
| Apertura | 12 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Material | aleación de cobre-berilio |
| Peso | 80 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,90 € Sin IVA
/ unidad
137,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días