Referencias
Gedore:GED0100022S
Rubix:798740586000
fabricante:2504790
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 22 MM ANTICHISPA
Llave de golpe poligonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 22 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,28 € Sin IVA
/ unidad
97,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

