Referencias
Bahco:NS106-46
Rubix:798571108000
EAN:7314150295142

Detalles de producto : NS106-46 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 539 g |
|---|---|
| Apertura | 36.5 mm |
| Longitud | 205 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | para uso con martillo |
| Peso | 520 g |
| Tamaño | 1-7/16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,17 € Sin IVA
/ unidad
145,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
