NS006-2425 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-2425
Rubix:798570987000
EAN:7314150293278


Resumen técnico
| Apertura | 24x25 mm |
|---|---|
| Longitud | 225 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS006-2425 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 311 g |
|---|---|
| Apertura | 24x25 mm |
| Longitud | 225 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 305 g |
| Tamaño | 24-25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,28 € Sin IVA
/ unidad
75,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días