Referencias
Gedore:GED0130027S
Rubix:798740260000
fabricante:2508958
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 27 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 27 mm |
|---|---|
| Longitud | 280 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,50 € Sin IVA
/ unidad
114,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

