Referencias
Beta Tools:58BA 50
Rubix:798328981000
fabricante:000580850
EAN:8014230667218

Documentos
Detalles de producto : 58BA 50-LL DE GOLPE BOCA ABIERTA ANTICH.
Llaves fijas simples antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 325x175x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1503 g |
| Apertura | 50 mm |
| Longitud | 255 mm |
| Peso | 1503 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,15 € Sin IVA
/ unidad
595,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
