NS006-2022 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:NS006-2022
Rubix:798571027000
EAN:7314150293209


Resumen técnico
| Apertura | 20x22 mm |
|---|---|
| Longitud | 195 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Documentos
Detalles de producto : NS006-2022 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 278 g |
|---|---|
| Apertura | 20x22 mm |
| Longitud | 195 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 210 g |
| Tamaño | 20x22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,61 € Sin IVA
/ unidad
55,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días