NS002-19 LLAVE DE COMBINACION ANTICHISPAS

Llave combinada métrica antichispa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:NS002-19
Rubix:798571154000
EAN:7314150284757
brand logo

Resumen técnico

Apertura19 mm
Longitud215 mm
Materialbronce de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NS002-19 LLAVE DE COMBINACION ANTICHISPAS


Llave de anillo, en ambos lados la misma medida. Material: aluminio, bronce. Antichispas. Forjada. Producida según DIN 3113.

Cualidades

•Fabricada de bronce de aluminio
La llave combinada tiene en ambos extremos ajuste para tuercas y tornillos del mismo tamaño
Producida según DIN 3113
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas 'tradicionales' de acero pueden generar chispas

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Apertura19 mm
Longitud215 mm
Materialbronce de aluminio
Peso165 g
Tamaño19 mm
63,65 € Sin IVA
/ unidad
77,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días