Referencias
Beta Tools:42BA-AS 5/8
Rubix:798165025000
fabricante:000420956
EAN:8014230527444

Documentos
Detalles de producto : 42BA-AS 5/8-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas, planas y de estrella antichispa
• Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves combinadas de boca y poligonal acodada antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x71x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 123 g |
| Apertura | 5/8 mm |
| Longitud | 177 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 123 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,55 € Sin IVA
/ unidad
188,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
